SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
ミニマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個×10個)
注文コード
58034875
品番
CP-4661-D
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
裏面は強力マグネットでスチール面にしっかり取り付け!
特性
強力
色
黒
材質
PS・スチール
口幅(mm)
21
サイズ
ミニ
綴じ枚数
約40枚