SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の ステープラー/パンチ
SONIC(ソニック)[文具]の 手動パンチ
パンチ 特大 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
58035006
品番
DA-301-B
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
コンパクトに収納できるロック機能付きでデスクもスッキリ快適!
材質
本体=スチール、裏蓋=PE、サイドゲージ=ABS
色
青
サイズ
特大
機能
サイドゲージ付、ハンドルストッパー機能付
穿孔能力(枚)
約36
サイズ(mm)
124×114×136
繰り返し・詰め替え
対応