SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 筆記用具
SONIC(ソニック)[文具]の 鉛筆
SONIC(ソニック)[文具]の 鉛筆削り
ブレイブ鉛筆削りプチケズ レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
58035049
品番
EK-1267-R
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小さくてもしっかり削れる
上級モデルと同じ本格らせん刃使用
3種類の鉛筆の形に使える
材質
本体:ABS、ダストケース:PS
色
レッド
規格
JIS規格
サイズ(mm)
46×90×91
繰り返し・詰め替え
対応