曜日別特売
EK-4297-T トガリターン手動鉛筆削り 透明 SONIC(ソニック)[文具] 58035058

EK-4297-T トガリターン手動鉛筆削り 透明 SONIC(ソニック)[文具] 58035058
EK-4297-T トガリターン手動鉛筆削り 透明 SONIC(ソニック)[文具] 58035058
EK-4297-T トガリターン手動鉛筆削り 透明 SONIC(ソニック)[文具] 58035058
EK-4297-T トガリターン手動鉛筆削り 透明 SONIC(ソニック)[文具] 58035058
EK-4297-T トガリターン手動鉛筆削り 透明 SONIC(ソニック)[文具] 58035058
EK-4297-T トガリターン手動鉛筆削り 透明 SONIC(ソニック)[文具] 58035058

トガリターン手動鉛筆削り 透明

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58035058品番EK-4297-T
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
リターン式ムダ削り防止で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!

材質本体:ABS、ダストケース:PS透明サイズ(mm)84×121×141アズワン品番64-8821-54繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

トガると出てくる!「トガリターン 手動鉛筆削り」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58035058
2021-09-13
用途: 子供用鉛筆削り
サービス業

歯車がめっちゃかわいいです。鉛筆が尖ると自動的に排出される仕組みが分かるので、子どもも興味津々で、何本も削ってました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする