SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
カラーダブルクリップ 中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個×10袋)
注文コード
58035128
品番
GP-461-R
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カラーバリエーションで書類整理もラクラク便利なWクリップ!
材質
スチール(カラー塗装)
色
赤
サイズ
中
口幅(mm)
25
綴じ枚数
約100枚
繰り返し・詰め替え
対応