SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の PCアクセサリー
SONIC(ソニック)[文具]の PCバッグ/キャリングバッグ
SONIC(ソニック)[文具]の ガジェットポーチ
ファッションポケット スマート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
58035277
品番
GS-7145-B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポケットのない服に!ファッションポケットスマート
ワンタッチ 取付けカンタン!
取り出しやすい2ポケット
レギュラーサイズのポケットティッシュも入る!
自分好みにアレンジOK
材質
本体=ポリエステル、クリップ=POM
色
ブルー
サイズ(mm)
118×163×19、本体のみ(クリップなし):118×130×10、ティッシュ入れ部内寸:110×100、ポケット部の深さ:120と90、パッケージ:187×170×19
商品説明動画
ポケットのない服に「ファッションポケット スマート」
参考になった