曜日別特売
KS-4501 キーボックス SONIC(ソニック)[文具] 58035286

KS-4501 キーボックス SONIC(ソニック)[文具] 58035286
KS-4501 キーボックス SONIC(ソニック)[文具] 58035286

キーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
収納数54個
ホルダー数54
内容量1個注文コード58035286品番KS-4501
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝

収納数54個サイズ(mm)291×599×58付属品鍵2個付材質本体=スチール・ABS、キーホルダー=PP・スチールホルダー数54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする