めざせ合格カウントダウン タイマー トキ・サポ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58035329 品番LV-3457-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。

グレー タイマー時間100時間 表示形式デジタル カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン 設置方法スタンド 主要材質ABS 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) アラーム電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒 音量(dB)約75 設定時間カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒 寸法(mm)94×72×26 アズワン品番64-8822-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする