SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の ホワイトボード
SONIC(ソニック)[文具]の ホワイトボード(壁掛け)
リビガク マイプランボード 宿題忘れ、忘れ物をなくす アイボリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58035365
品番
LV-4156-I
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
宿題忘れ、忘れ物「0」へ!1日スケジュール
『やることの見える化』&『達成感』で子供の自立を応援します!
付属品
イレーザー付専用マーカー(黒・赤)、マグネット(30個+無地10個)、スタンド足付き!
色
アイボリー
主要材質
スチール
サイズ(mm)
ホワイトボード:397×297×10、スタンド足:23×18×62、専用マーカー:121×16×13
アズワン品番
64-8822-58
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
子どもの自立を応援。マイプランボード!
参考になった