リビガク マイプランボード 勉強習慣を身につける アイボリー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58035374 品番LV-4158-I
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

学習の習慣化をサポート!1週間スケジュール
『やることの見える化』&『達成感』で子どもの自立を応援します!

付属品イレーザー付専用マーカー(黒・赤)、マグネット(小15個 大6個+無地小9個 大2個)、足型スタンド脚付き! アイボリー 主要材質スチール サイズ(mm)ホワイトボード:397×297×10、スタンド足:23×18×62、専用マーカー:121×16×13 アズワン品番64-8822-59 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

子どもの自立を応援。マイプランボード!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58035374
2021-06-05
用途:
1週間のスケジュールを記入して家族へ表示する
製造業

曜日ごとの仕切りラインが明確になれば見やすいと思います。
(横のラインを強調したほうが良い)
以上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする