SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
ネームマグフック 1kg 5個入 色込み
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
58035408
品番
MG-211
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質
本体=PS、フック=スチール
色
青・緑・黄・桃・白
耐荷重(kg)
1
シール可能幅(mm)
24
フック
固定
サイズ(mm)
35×62×29