SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の ホワイトボード
SONIC(ソニック)[文具]の ホワイトボードシート
α-MAGホワイトボードシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58035724
品番
MS-337
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
新性能!極薄なのに強力なマグネットシート!
軽量なので、持ち運びもラクラク!
材質
PO、CPE、マグネットシート
厚さ(mm)
マグネット部厚さ:0.2
サイズ(mm)
1200×900×0.3
アズワン品番
64-8822-93
繰り返し・詰め替え
対応