SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の ピン/クリップ式名札
U型名札 小 両用 スチロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58035828
品番
NF-1
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
作業のジャマにならない小さめサイズのU型タイプ名札です!
材質
表示面:PS
サイズ
小
中紙サイズ(mm)
50×25
アズワン品番
64-8823-01
グリーン購入法
適合