SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の ピン/クリップ式名札
丸型名札 大 両用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
58035855
品番
NF-15-B
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
グループごとの使い分けに便利なカラーをラインナップ。
グリーン購入法
適合
色
青
材質
本体:PS、リング:PE、カバー:PET
直径(Φmm)
商品:Φ50、表示面:Φ40、中紙:Φ42
サイズ
大