曜日別特売
CCBS20-32 ツールブロック CCBS-32 (CCHブレード用) タンガロイ 58035887

※ブレードは付属しておりません。※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールブロック CCBS-32 (CCHブレード用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58035887品番CCBS20-32
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合バイトCCH32-W□□、CCH32-□□RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)刃幅3~4mm:50、5mm:60
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※ツールブロックにはブレードは付属しておりません
※インサート取付用スパナ・インサートは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする