SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の ピン/クリップ式名札
名刺型名札 両用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
58035898
品番
NF-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
名刺サイズの標準タイプ
材質
表示面:PET
サイズ
大
中紙サイズ(mm)
91×56
アズワン品番
65-0366-07
グリーン購入法
適合