SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の ピン/クリップ式名札
名刺型名札 両用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
58035907
品番
NF-25
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
名刺サイズの標準タイプ
材質
表示面:PET
サイズ
小
中紙サイズ(mm)
75×50
グリーン購入法
適合