SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
マツバ付きリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58035916
品番
NF-2641-D
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
裏面にマグネットが付いているので、オフィスや工場での連絡・マニュアルの掲示に便利です
色
黒
主要材質
リール=ABS
サイズ(mm)
32×44×17
長さ(mm)
リール:750
伸縮範囲(cm)
リール:最大75
アズワン品番
65-0446-72