SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の ピン/クリップ式名札
名刺型名札 ソフトタイプ 両用 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
58035934
品番
NF-40-T
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
動きやすさを優先させるなら、軽量のソフトタイプを。
材質
表示面:再生ポリオレフィン系樹脂
色
透明
サイズ
大
中紙サイズ(mm)
91×56
グリーン購入法
適合