SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
IDカード用 吊下げ名札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋)
注文コード
58035968
品番
NF-451-G
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
見た目がスッキリ!大切なIDカードを守る工夫にも注目。
材質
表示面=PO、紐=PET
幅(mm)
10
色
緑
中紙サイズ(mm)
96×64(A7対応)
グリーン購入法
適合
紐長(cm)
約90