タンガロイ
外径用ホルダ CDNNN-RD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58035975
品番
CDNNN2525M1507-RD
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
なし
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
クランプシステム
クランプオン式
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
711-1746
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DimpleFX
参考になった