曜日別特売

外径用ホルダ CVVNN-RD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58036011品番CVVNN2525M1607-RD
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
勝手なし適合チップひし形35°切込み角Kr(°)72.5クランプシステムクランプオン式チップ逃げ角(°)0トラスコ品番711-1720寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DimpleFX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする