SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の ピン/クリップ式名札
U型名札 大 両用 スチロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
58036029
品番
NF-5
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
作業のジャマにならない小さめサイズのU型タイプ名札です!
材質
表示面:PS
サイズ
大
中紙サイズ(mm)
50×40
グリーン購入法
適合