SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の ピン/クリップ式名札
丸型名札 大 両用 10個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
58036144
品番
NF-685-W
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
グループごとの使い分けに便利なカラーをラインナップ。
材質
本体:PS、リング:PE、カバー:PET
色
白
直径(Φmm)
商品:50、表示面:40、中紙:42
グリーン購入法
適合