SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
リール式吊下げ名札 ハードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58036214
品番
NF-948-D
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
伸縮75cmのリールの裏面には360度回転式のクリップ付
上下出し入れ式でカードを紛失しにくい丈夫なハード表示面
グリーン購入法
適合
色
黒
材質
表示面=PC、紐=PET、リール=ABS
サイズ(mm)
表示面:96×66
紐長(cm)
約90
幅(mm)
10
長さ(cm)
リール:約75
アズワン品番
64-8823-39