SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の ピン/クリップ式名札
タッグ名札 ラウンド チャックタイプ 10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
58036223
品番
NF-952
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
自由な角度で衣服に取り付けられる柔らかなラウンド形状名札
材質
表示面:ポリオレフィン系樹脂、クリップ:POM・PE・スチール、安全ピン:スチール、中紙:再生紙
中紙サイズ(mm)
91×56
アズワン品番
64-8823-40