SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
リール式吊下げひも スタンダード バラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58036239
品番
NF-958-B
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
いろんなタイプの中から個性に合った1つを見つけられます。
材質
リール:ABS、バンド:PE、安全調整パーツ:PP、紐:PET
幅(mm)
10
色
青
伸縮範囲(cm)
伸縮自在リール:75以内
アズワン品番
64-8823-41
グリーン購入法
適合
紐長(cm)
約90