SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 玩具/おもちゃ
SONIC(ソニック)[文具]の 学童文具/雑貨
SONIC(ソニック)[文具]の その他学童/雑貨
レオーネ筆入 スパイダー ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58036293
品番
SK-1141-D
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽量・丈夫「レジェンド級」その手の中に伝説を。
材質
本体:ABS・PE・PU
色
ブラック
質量(g)
160
サイズ(mm)
92×240×33
アズワン品番
64-8823-81