SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 玩具/おもちゃ
SONIC(ソニック)[文具]の 学童文具/雑貨
SONIC(ソニック)[文具]の その他学童/雑貨
楽しく学習 定規セット くるんパス入 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
58036449
品番
SN-882-B
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
超円が描きやすい革新的コンパス「くるんパス」をセット
授業で役立つ機能がいっぱい
材質
定規:PMMA、ケース:PS、くるんパス:ダイキャスト(カラー塗装)
色
青
サイズ(mm)
78×194×22