HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの びん/容器類
HARIOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58036607
品番
NBO-3.8L-SCI
参考基準価格(税別)
¥21,090
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
専用リング付で液切れが良いです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可
高さ(mm)
320
容量(L)
3.8
ねじ口規格(GL)
GL-45
色(フタ)
青
アズワン品番
63-5510-07
胴外径(Φmm)
160