HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの びん/容器類
HARIOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBOシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58036616
品番
NBO-5L-SCI
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
専用リング付で液切れが良いです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可
高さ(mm)
336
容量(L)
5
ねじ口規格(GL)
GL-45
色(フタ)
青
アズワン品番
63-5510-08
胴外径(Φmm)
181