HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの びん/容器類
HARIOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58036625
品番
NBB-50-SCI
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
専用リング付で液切れが良いです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)
50
高さ(mm)
91
ねじ口規格(GL)
GL-32
色(フタ)
青
色(本体)
茶
アズワン品番
63-5510-09
胴外径(Φmm)
46