HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの びん/容器類
HARIOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58036659
品番
NBB-500-SCI
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
専用リング付で液切れが良いです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)
500
高さ(mm)
181
ねじ口規格(GL)
GL-45
色(フタ)
青
アズワン品番
63-5510-12
胴外径(Φmm)
86