NBB-2L-SCI 茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ HARIO 58036677 NBB-2L-SCI 茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ HARIO 58036677 NBB-2L-SCI 茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ HARIO 58036677

茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58036677 品番 NBB-2L-SCI
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

専用リング付で液切れが良いです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可

容量(mL)2000 高さ(mm)265 ねじ口規格(GL)GL-45 色(フタ) アズワン品番63-5510-14 胴外径(Φmm)136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする