HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの びん/容器類
HARIOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58036686
品番
NBB-3.8L-SCI
参考基準価格(税別)
¥36,910
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
専用リング付で液切れが良いです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)
3800
高さ(mm)
320
ねじ口規格(GL)
GL-45
色(フタ)
青
アズワン品番
63-5510-15
胴外径(Φmm)
160