アースカラーTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58036740 品番 P911
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プリント加工時のブリード現象(ポリエステル生地に染めた染料が、熱を加えることによって色が浮かび上がり、プリント部分に移行してしまうこと)を抑えるローブリード糸を使用。通常、ポリエステルとは異なるカオチン可染ポリエステルを使用することで、ローブリードを実現させています。

材質ポリエステル100% 4.1オンス ダークグレー サイズXS 着丈(cm)63 機能吸汗速乾 身幅(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする