デブコンB 非劇物品 4ポンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(1.81kg) 注文コード 58036747 品番 DV10220J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。

用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。 仕様(有機則)該当せず 材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属 質量(kg)主剤(1.63)、硬化剤(0.18) 比重(ASTM D792)2.1 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)45 硬化時間(時間)16/25℃ 危険等級V 色調(混合後)濃灰色 塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材 危険物の類別指定可燃物/第四類 危険物の品名可燃性液体類/第三石油類 混合比(主剤:硬化剤)9:1 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
注意
※可使時間、硬化時間は使用環境温度及び塗布厚みに影響を受けますので注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする