ウッドデッキコーナーカバー材6本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 58037027 品番 9-SV BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
施工時のコーナー部をカバーするので効率よく仕上げ作業が可能です。デッキ製作時だけではなく様々な施工時のコーナーおさまりに使用いただけます。薄い部材ですので下穴をしっかりとあけてビス施工をしてください。

用途ウッドデッキ製作時などに使用するコーナーカバー材です。 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm)2000 幅(mm)60 厚さ(mm)40 質量(kg)1.8 ライトブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする