ウッドデッキオリジナルフェンス柱材2本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 58037063 品番 10-SV BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
支柱の溝にあわせてSV-08を重ねていくだけで高級感あふれるフェンスが簡単に製作可能です。構造上、風を通さない完全目隠し型ですので設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。三方向にフェンスを延長可能なので様々な敷地形状にも柔軟に対応可能です。専用キャップもございますので合わせてお使いください。2本セットになります。

用途専用フェンス材(SV-08)とセットで使うフェンス材です。 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm)2000 幅(mm)90 厚さ(mm)90 質量(kg)10 ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする