曜日別特売

ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)4.0全長(mm)68.0シャンク径(Φmm)4.0注文コード58037077品番DMX0400FL MD20
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
刃先径(Φmm)4.0有効長(mm)35.0全長(mm)68.0材質MD20シャンク径(Φmm)4.0刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする