タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃先径(Φmm)
5.2
全長(mm)
72.0
シャンク径(Φmm)
5.2
注文コード
58037463
品番
DMX052M AH170
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5.2
有効長(mm)
34.0
全長(mm)
72.0
材質
AH170
シャンク径(Φmm)
5.2
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります