棚板 メッシュラック用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58037526 品番 -
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

弊社メッシュラック用の棚板です。棚板固定パーツ(スリーブ)4組も付属しています。

奥行(mm)355 幅(mm)603 用途メッシュラックの追加部材として 適合モノタロウ メッシュラック 間口600mm 材質スチール(クロームメッキ)、連結部分(PP) 高さ(mm)40 耐荷重(kg)250 ポール径(Φmm)25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※弊社メッシュラック 間口600mm・メッシュラック 間口910mm・メッシュラック 間口1200mm用の棚板です。
※付属の棚板固定パーツ(スリーブ)が多めに入っていることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58037535
2026-03-04
用途:
荷物棚
教育・研究機関

メーカー品と遜色ありません。長い間使えそうです。
こちらにして良かったです。

対象商品:
58037535
2026-02-03
用途:
倉庫内の棚
農・林・水産業

以前に購入したモノタロウさんのラックに追加で購入、取付しました。コスパもよくすぐに届きました。

2025-10-13
用途:
倉庫・実験室での棚構築
教育・研究機関

通気性が良く、ホコリが溜まりにくい構造。強度も実用レベル。改善点としては、エッジの滑らかさを改良して手やケーブルを傷つけにくくしてほしい点と、追加補強パーツの選択肢があれば嬉しいです。

対象商品:
58037526
2021-04-04
用途:
材料・書類・その他の整理整頓に使用
建設業・工事業

前回購入のメッシュラック用の棚の追加として購入しました。
他社メーカーより安価で使い勝手も問題なし。
軸径19φの追加の棚も販売してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする