タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃先径(Φmm)
5.7
全長(mm)
66.0
シャンク径(Φmm)
5.7
注文コード
58037603
品番
DMX057S AH170
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5.7
有効長(mm)
28.0
全長(mm)
66.0
材質
AH170
シャンク径(Φmm)
5.7
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります