タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃先径(Φmm)
6.0
全長(mm)
94.0
シャンク径(Φmm)
6.0
注文コード
58037655
品番
DMX0600FL MD20
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
6.0
有効長(mm)
54.0
全長(mm)
94.0
材質
MD20
シャンク径(Φmm)
6.0
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります