wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
スクールTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58039506
品番
P220
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コットンなので柔らかい触り心地。肌との接触面が少なくサラッとした肌触り。名前が書ける織ネーム
材質
ポリエステル50% コットン50% 2層構造(表:コットン 裏:ポリエステル)
色
ホワイト
サイズ
100
着丈(cm)
43
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
33