タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
58039581
品番
DMX1300FS MD20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
刃先径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
102
材質
MD20
シャンク径(Φmm)
13
刃数
2
直径(Φmm)
13
溝長(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります