曜日別特売

ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個直径(Φmm)13.3材質AH170注文コード58039667品番DMX133S AH170
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質AH170全長(mm)53直径(Φmm)13.3溝長(mm)54シャンク径(Φmm)13.3刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする