wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
ドライライトポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
120
色
ホワイト
材質
本体 ポリエステル100% リブ ポリエステル96% ポリウレタン4% 3.9オンス
注文コード
58041807
品番
P335
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・材質
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
本体 ポリエステル100% リブ ポリエステル96% ポリウレタン4% 3.9オンス
色
ホワイト
サイズ
120
着丈(cm)
50
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
37