タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSW-DE3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58041961
品番
DSW033-014-06DE3 AH725
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.3
溝長(mm)
20
全長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
6
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります