タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSW-DE5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58042214
品番
DSW039-029-06DE5 AH725
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
3.9
材質
AH725
刃数
2
溝長(mm)
36
ドリル径(Φmm)
3.9
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応